曜日別特売
TA470BJ 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO 55655802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

装着型防爆酸素濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55655802品番TA470BJ
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

簡単操作。
残時間表示(電池寿命が一目でわかります)

付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする