TA404RF ウォーターレベル イチネンTASCO 55655872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターレベル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55655872品番TA404RF
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水平位置を音で確認するレベルです。
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。
水平位置で音が変わるため非常に便利です。

材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール質量(g)1120(ホース込)電源9V(最大60時間)本体寸法(mm)161× 91× 35精度(mm)±2ホース長さ(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-28
用途: 苗代の設置に使用しています
農・林・水産業

水平が簡単に出せます。ただし、ホースのコシが強いので、慣れが必要です。慣れるまではイライラすることもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする