ATCL6-15-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ長さ(mm)15注文コード55656126品番ATCL6-15-BK
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

歯数12質量(g)167ねじ長さ(mm)15ねじ寸法M6×1トルク(N・m)1~3.5(設定範囲)締付力(kN)0.8~2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする