VP4LFS-M4 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656137

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP4LFS-M4 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656137
VP4LFS-M4 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656137

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)4材質【金属】標準注文コード55656137品番VP4LFS-M4
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途金属成形品取出し材質【金属】標準L12.2タイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)4材質(パッド)フロロシリコーン接続ねじサイズM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする