PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッドネジ付セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
材質
【金属】標準
注文コード
55656207
品番
VP30LFS-M6
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
金属成形品取出し
材質
【金属】標準
L
15
タイプ
ソフトタイプ
外観
サーモンピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
フロロシリコーン
接続ねじサイズ
M6×1.0