VP8LFS-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656241

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP8LFS-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656241
VP8LFS-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656241

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)8材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR注文コード55656241品番VP8LFS-M4-S3
参考基準価格(税別)¥2,068販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途金属成形品取出し材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBRL12.2タイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)8材質(パッド)フロロシリコーン接続ねじサイズM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする