1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711

1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711
1122950290725 詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm イケヒコ・コーポレーション 55657711

詩織 寝具 敷きパッド 88×180cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード55657711品番1122950290725
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

熊本県八代産の国産い草を使用したい草シーツ(寝ござ)です。
国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので、弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には吸湿力・調湿効果があり、汗を吸収してさらっと快適な睡眠をサポートします。
快眠い草の効能として1.綿の約2.5倍の吸湿力2.蒸れにくい。
汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。
3.汗のにおいを軽減。
汗のにおいの元となる化学物質を91%以上抑えます。
などがあります。
暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。

イエロー
アズワン品番
60-0544-65
厚さ(mm)
約2
寸法(cm)
88×180
素材
表地=い草100%(熊本県八代産)ヘリ=綿55%ポリエステル45%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする