WAKI(和気産業)
壁面収納ピラシェル+ トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55659138
品番
PS+B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。
化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に
洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途
アクセサリー等小物の収納
付属品
固定用クリップ1個
材質
【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン
幅(mm)
184
色
黒
高さ(mm)
41
奥行(mm)
122
耐荷重(kg)
2
注意
※作業時は安全のため手袋をご使用ください。
※万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れがある物は載せないでください。
※用途以外のご使用はおやめください。