曜日別特売
#G998-25-60-1 ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660368

#G998-25-60-1 ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660368
#G998-25-60-1 ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660368

ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)575
全長(mm)600
内容量1個注文コード55660368品番#G998-25-60-1
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガラスドア用の両面ハンドル。

用途ガラスドア用ハンドル全長(mm)600ビスピッチ(mm)575幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55660325
2018-12-26
用途: ん~なんだかな~

品物は悪くないです。でも、自分のだけでしょうか、なぜか片方の透明のワッシャが1枚で、もう片方の方は2枚でした。
取付説明書などは入っていませんでした。取付は難しくないので困りませんでしたが、もともとその透明のワッシャが片方だけにするもので、余分に入っていたものなのか、両方に使うのに、不足していたのか、どちらか判りませんでした。
なんだかな~って感じでモヤモヤ…。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする