曜日別特売
#380-360-3 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ライトオーク BEST(ベスト)[金物] 55660474

#380-360-3 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ライトオーク BEST(ベスト)[金物] 55660474
#380-360-3 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ライトオーク BEST(ベスト)[金物] 55660474

ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ライトオーク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)360
全長(mm)390
内容量1個注文コード55660474品番#380-360-3
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開きドア、引戸用の両面ハンドル。

用途開きドア、引戸用の両面ハンドル全長(mm)390ビスピッチ(mm)360幅(mm)30ライトオーク奥行(mm)80取付ねじ皿ネジM6×70mm取手取手ドア厚(mm)35~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする