#380-450-1 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ BEST(ベスト)[金物] 55660483

#380-450-1 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ BEST(ベスト)[金物] 55660483
#380-450-1 ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ BEST(ベスト)[金物] 55660483

ベスト 380 ドアハンドル 両面タイプ ホワイトアッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)450
全長(mm)480
内容量1個注文コード55660483品番#380-450-1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開きドア、引戸用の両面ハンドル。

用途開きドア、引戸用の両面ハンドル全長(mm)480ビスピッチ(mm)450幅(mm)30ホワイトアッシュ奥行(mm)80取付ねじ皿ネジM6×70mm取手取手ドア厚(mm)35~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする