#990N-1 ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660736

#990N-1 ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660736
#990N-1 ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物] 55660736

ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55660736品番#990N-1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドアの開閉に使用するハンドル。

用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)300幅(mm)75ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする