カストロールインダストリアル
モラブアロイ 777
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
ちょう度
1ES
1ES
2ES
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
55661874
品番
1ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途
低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。
ちょう度
1ES
商品タイプ
リチウムグリース
特性
防錆性、シール性、せん断安定性
引火点(℃)
235
滴点(℃)
182
増ちょう剤
リチウム系
動粘度(mm
2
/s)
951(40℃)、85.5(100℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※モラブ・アロイ 777ES グリースは、ナトリウム系や無機系の増稠剤グリースに適合しません。 本製品の給油頻度は、初期に多くして徐々に少なくし、従来使用グリースを完全に除去した後、モラブ・アロイ固体潤滑の保護膜を形成します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770