BEST[金物]
ベスト 354C スマートつまみ 20ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55667124
品番
#354C-20-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
20
色
パールクローム
高さ(mm)
20
奥行(mm)
22
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm