曜日別特売
#354C-25-4 ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ BEST[金物] 55667158

#354C-25-4 ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ BEST[金物] 55667158
#354C-25-4 ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ BEST[金物] 55667158

ベスト 354C スマートつまみ 25ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クローム
内容量1個注文コード55667158品番#354C-25-4
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途
家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅幅(mm)25クローム高さ(mm)25奥行(mm)28取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする