BEST[金物]
ベスト 389 つまみ 25ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
黄銅磨き
サテンニッケル
黄銅磨き
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667203
品番
#389-25-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
25
色
黄銅磨き
高さ(mm)
25
奥行(mm)
20.5
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm