曜日別特売
#389-30-3 ベスト 389 つまみ 30ミリ BEST[金物] 55667246

#389-30-3 ベスト 389 つまみ 30ミリ BEST[金物] 55667246
#389-30-3 ベスト 389 つまみ 30ミリ BEST[金物] 55667246

ベスト 389 つまみ 30ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
古代ブロンズ
内容量1個注文コード55667246品番#389-30-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途
家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅幅(mm)30古代ブロンズ高さ(mm)30奥行(mm)24取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする