曜日別特売
#354J-20-3 ベスト 354J J型つまみ 20ミリ BEST[金物] 55667413

#354J-20-3 ベスト 354J J型つまみ 20ミリ BEST[金物] 55667413
#354J-20-3 ベスト 354J J型つまみ 20ミリ BEST[金物] 55667413

ベスト 354J J型つまみ 20ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古代ブロンズ
内容量1個注文コード55667413品番#354J-20-3
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途
家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅幅(mm)20古代ブロンズ高さ(mm)20奥行(mm)19取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする