BEST[金物]
ベスト 385 クリスタルつまみ クローム
(1件のレビュー)
取扱い終了
高さ(mm)
16
20
24
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55667456
品番
#385-16-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
アルミニウム製のつまみ。333 クリスタルハンドルと同デザインのつまみです。
用途
家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミニウム
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
奥行(mm)
24
色
クローム
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55667456
#385-16-4
44407223
#385-16N-4
ベスト 385 クリスタルつまみ クローム
BEST[金物]
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です