曜日別特売
#385-20N-4 ベスト 385 クリスタルつまみ クローム BEST[金物] 55667465

#385-20N-4 ベスト 385 クリスタルつまみ クローム BEST[金物] 55667465
#385-20N-4 ベスト 385 クリスタルつまみ クローム BEST[金物] 55667465

ベスト 385 クリスタルつまみ クローム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
高さ(mm)20
内容量1個注文コード55667465品番#385-20N-4
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミニウム製のつまみ。333 クリスタルハンドルと同デザインのつまみです。

用途
家具に取り付けるつまみ。
材質アルミニウム幅(mm)20高さ(mm)20奥行(mm)30クローム取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44407223
2019-08-18
用途: 工作物の取っ手
サービス業

材質・形状・サイズともに今回の作成物にピッタリ合ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする