#360-105-2 ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667544

#360-105-2 ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667544
#360-105-2 ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667544

ベスト 360 全回転取手 105ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
黄銅磨き
内容量1個注文コード55667544品番#360-105-2
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)105幅(mm)24黄銅磨き奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする