#355-60-3 ベスト 355 半回転取手 60ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667693

#355-60-3 ベスト 355 半回転取手 60ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667693
#355-60-3 ベスト 355 半回転取手 60ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667693

ベスト 355 半回転取手 60ミリ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古代ブロンズ
内容量1個注文コード55667693品番#355-60-3
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)60幅(mm)18古代ブロンズ奥行(mm)15取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55667684
2019-02-03
用途: 床の収納蓋の開閉

使用していた金具が破損したので購入。とてもしっかりしており、色も仕上げも美しいので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする