曜日別特売
#355-75-2 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667718

#355-75-2 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667718
#355-75-2 ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物] 55667718

ベスト 355 半回転取手 75ミリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄銅磨き
内容量1個注文コード55667718品番#355-75-2
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18黄銅磨き奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55667702
2018-08-07
用途: 建具の小口引き手
歩理意

色々なサイト探しましたが、御社が一番安価でした。ものは質感がいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする