BEST(ベスト)[金物]
ベスト 345 内丸引手 150ミリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ヘアライン
ヘアライン
ゴールド
アンバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668734
品番
#345-150-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
150
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
36
全長(mm)
150
色
ヘアライン
奥行(mm)
11.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm