曜日別特売
#817-125-1 ベスト 817 フラット引手 125ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669057

#817-125-1 ベスト 817 フラット引手 125ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669057
#817-125-1 ベスト 817 フラット引手 125ミリ BEST(ベスト)[金物] 55669057

ベスト 817 フラット引手 125ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ヘアライン
内容量1個注文コード55669057品番#817-125-1
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。

用途引戸に使用する引手サイズ125材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)33全長(mm)125ヘアライン奥行(mm)10.5取付ねじ皿木ネジ2×16mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする