BEST(ベスト)[金物]
ベスト 817 フラット引手 125ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ゴールド
ヘアライン
ゴールド
古代ブロンズ
鏡面
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669066
品番
#817-125-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
125
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
33
全長(mm)
125
色
ゴールド
奥行(mm)
10.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm