商品タイプ詰替成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・スルホコハク酸ラウレス2Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ラウロイルシルクアミノ酸Na・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ポリクオタニウム-73・ラウリルベタイン・ラウレス-16・乳酸Na・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・グリセリン・BG・クエン酸・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応