#824W-20 ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669933

#824W-20 ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669933
#824W-20 ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669933

ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
奥行(mm)25
内容量1個注文コード55669933品番#824W-20
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

家具等に使用する木製のつまみ。

用途家具等に使用する木製のつまみ材質白木全長(mm)20幅(mm)20奥行(mm)25クリアー取付ねじトラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする