BEST(ベスト)[金物]
ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
奥行(mm)
32
23
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669942
品番
#824W-25
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
家具等に使用する木製のつまみ。
用途
家具等に使用する木製のつまみ
材質
白木
全長(mm)
25
幅(mm)
25
奥行(mm)
32
色
クリアー
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み