ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959

 

ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959
ATA-M3 電気工事用トルクアダプター ANEX 55669959

電気工事用トルクアダプターATA-M3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
推奨ねじM3
内容量1個注文コード55669959品番ATA-M3
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。
ビット全長35mm以上に対応。
差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。
7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。
仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)

用途
配電盤のネジ締め推奨
推奨ねじ
M3
アズワン品番
64-3669-45
設定トルク(Nm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

ANEX_電気工事用トルクアダプター(ATA-M3,M3.5, M4, M5, M6)
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする