曜日別特売
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125

KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125
KF-431K 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ 55670125

工業扇 据置タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55670125
品番
KF-431K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。

タイプ
スタンドタイプ
ハネ径(cm)
45
最大風量(m3/min)
約105
モーター
開放式
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
サーマルプロテクター
なし
防爆構造
非防爆型
本体寸法(mm)幅
510
本体寸法(mm)奥行
320
本体寸法(mm)高さ
610
左右首振
あり
モータータイプ
開放式
羽根枚数
4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
約90(左右自動)
風量
3段階
風量調整
3段階
材質(羽根)
【 主要素材 】スチール、ポリプロピレン
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
羽根寸法(cm)
45
上下調整
3段階(手動)
上下角度調整
あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55670125KF-431K70769329YF-459HYF-459H 45cmフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 7076932945cmフロア工場扇ユアサ(ユアサプライムス)1台
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 廊下の空調
医療・福祉・介護関連業

風量十分で持ち運びが楽な重量、ガードもしっかりしている
非常に満足のいく品

対象商品 : 55670125
2019-09-07
用途: 食品工場内の空調として使用
製造業

重さで前後に倒れることなく、首振り時も静かで、風速三段階ですが1(小)でもかなりの風力です。欲を言えば、オフタイマーが設置してあると便利です。

2人が参考にしています
対象商品 : 55670125
2021-07-14
用途: 商品倉庫に置いてます
株式会社東香 様(卸売・小売業)

風量がもう少し強いとよいです
カバーの色、ほかにあればよいです

1人が参考にしています
対象商品 : 55670125
2018-08-10
用途: 清掃作業時のワックス乾燥
サービス業

風量、軽さ文句なしです。
キャスターと専用コードのオプション等があればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 55670125
2018-06-07
用途: 工場内の換気空調、主に作業員の熱対策。
株式会社オーレックス 様

開梱時点での破損個所あり。
 特定部品(高さ調整ネジを取り付ける脚フレーム結合部の樹脂部品)の亀裂。
 同部品の強度設計あるいは、使用された樹脂性状によるもの。

 破損個所について。
  モーター支持支柱のパイプが嵌め込まれる部分に、開梱時点で亀裂が入っているものがある。(6台購入中1台)
  また、組立中に「高さ調整ねじ」を締めこむ途中で、支柱パイプに直接ネジ先端が
  当たらないようについている「ベロ(あるいはフラップ部)」が破断する。(全数)
   この部分は、構造の強度を維持する基幹部品であるため、早期の改良と補修部品の供給を要する。
  また、モーターから脚フレーム部分までの構造は、web商品ページの写真とは異なっている。
  
商品全体としての評価(上記、不具合部分を除く)
 送風能力に不足はないが、3段階風量調整のパワーの差が感じ入られない。
 もう少し、コントローラの設定にメリハリをつけたほうが良いのでは?
 
 最低限の構造という事は覚悟して購入したが、「据置型」なのに自立できないようでは困ります。

 最後に扇風機関連のレビューとして。
  近年の猛暑対策として各種扇風機が発売されていますが、購買次期が集中する所為か、
 耐久性の低い個体が散見されます。
  メーカー各位においては、耐久性信頼性の向上を、
  ユーザー各位においては、使用時期に対して事前早期の手配をされるよう考慮されたい。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする