用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」タイプ800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×160×100質量(kg)本体:約2.2、ベル:0.02・リング:0.02・ヴォルケーノ:0.02付属品0.5インチ噴水ノズル3種類(ベル・リング・ヴォルケーノ)、伸縮接続パイプ(約150~250)、接続コネクター、マルチノズル1個適合内径(Φmm)ホース:13、19、25電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)21最大流量(L/min)2020/12/15最大揚程(m)約0.9/約1.15寸法(Φ×高さH)(mm)ベル:40×86・リング:39×43・ヴォルケーノ:39×48コード長さ(m)10材質ABSなど仕様水量調節可能幅(mm)155質量(g)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W155×D160×H100mm