曜日別特売
MXS20-100ASBTF-M9BL エアスライドテーブル MXS20-1 SMC 55672531

エアスライドテーブル MXS20-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能(F)バッファ付注文コード55672531品番MXS20-100ASBTF-M9BL
参考基準価格(税別)¥87,070販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能(F)バッファ付リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする