曜日別特売
135x270 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673416

 

135x270 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673416
135x270 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673416
135x270 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673416

ステンレスR棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)270
内容量1本注文コード55673416品番135x270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品取付ビス材質ステンレス規格135×270寸法A(mm)270寸法D(mm)1.8寸法B(mm)135寸法C(mm)20仕上ヘアライン棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする