曜日別特売
SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK 55677957

 

SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK 55677957
SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK 55677957
SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK 55677957
SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK 55677957

LMガイド用ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)60
ブロック長さ(mm)97
内容量1台注文コード55677957品番SSR30XW1UU(GK)BLOCK
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.446k、(2個密着):2.4k
MB(1個):0.274k、(2個密着):1.49k
MC(1個):0.571k
適合SSR30XW形レール種別SSR-XW形質量(kg)0.8基本静定格荷重(kN)52.7基本動定格荷重(kN)46.5寸法L1(mm)70.7寸法E(mm)12寸法B(mm)40寸法C(mm)40寸法l(mm)12寸法T(mm)11.3寸法N(mm)8寸法K(mm)32.5寸法D0(Φmm)4寸法f0(mm)4.5寸法e0(mm)7.6グリースニップルB-M6F種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック幅W(mm)60ブロック長さ(mm)97ブロック高さ(mm)32.5ブロック取付穴寸法(mm)M8×12材質スチール仕様エンドシール付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする