最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)13/16最大吐出量(L/h)(50/60Hz)0.78/0.96最高吐出圧(MPa)0.5接続口径(Φmm)PTFEチューブΦ6×Φ8電圧(V)(50/60Hz)100・110/100・110・115移送液温(℃)0~60℃(凍結なきこと)付属品(ホース・チューブ)PTFEホース3m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部、(その他)ホースポンプ1個種別標準質量(kg)5.7出力(W)25接続ケーブル・端子台なし接続形式ホース継手相数単相材質(Oリング)PTFE機種10材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)SUS304材質(継手)SUS304材質(チャッキボール)SUS304材質(接続部)STSTストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72ストローク長(mm)2移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PTFE