曜日別特売

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

モーター駆動定量ポンプVシリーズ - タクミナモーター駆動定量ポンプVシリーズ - タクミナ
種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種10材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径
接続口径(Φmm)
電圧(V)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55678194V-10-VTCE-HW-100V1-S-S(50/60Hz)15/18(50/60Hz)0.9/1.081-PVCブレードホースΦ4×Φ9(50/60Hz)100・110/100・110・115-0~40℃(凍結なきこと)
200,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678203V-10-VTCE-FW-100V1-S-S(50/60Hz)15/18(50/60Hz)0.9/1.081JIS10K15A-(50/60Hz)100・110/100・110・115-0~40℃(凍結なきこと)
200,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678219V-10-VTCF-HW-100V1-S-S(50/60Hz)15/18(50/60Hz)0.9/1.080.7-PVCブレードホースΦ4×Φ9(50/60Hz)100・110/100・110・115-0~40℃(凍結なきこと)
200,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678228V-10-VTCF-FW-100V1-S-S(50/60Hz)15/18(50/60Hz)0.9/1.080.7JIS10K15A10K15A-(50/60Hz)100・110/100・110・115-0~40℃(凍結なきこと)
200,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678237V-10-VTCET-BW-100V1-S-S(50/60Hz)13/16(50/60Hz)0.78/0.961.5-吐出:PAチューブ4×6、吸込:PVCブレードホースΦ4×Φ9(50/60Hz)100・110/100・110・115ボイラー清缶剤0~40℃(凍結なきこと)
235,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55678246V-10-STST-HW-100V1-S-S(50/60Hz)13/16(50/60Hz)0.78/0.960.5-PTFEチューブΦ6×Φ8(50/60Hz)100・110/100・110・115-0~60℃(凍結なきこと)
363,600
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする