最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)43/52最大吐出量(L/h)(50/60Hz)2.58/3.12最高吐出圧(MPa)1.5接続口径(Φmm)吐出:PAチューブ4×6、吸込:PVCブレードホースΦ4×Φ9電圧(V)(50/60Hz)100・110/100・110・115使用液ボイラー清缶剤移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース1m、PAチューブ2m(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相材質(Oリング)EPDM機種40材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接続部)VTCETストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72ストローク長(mm)2移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVC