曜日別特売
N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838

N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838
N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838
N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838
N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838
N3604DJ(NNK) 36Vコードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機) 55679838

36Vコードレスタッカ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード55679838品番N3604DJ(NNK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,900

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!
打込み本数4本以上/秒
業界No.1の快速&ハイパワー!
ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能
※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)ステープル装填数100本(1連)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25アズワン品番65-0294-43商品タイプ本体のみ(バッテリ別売1充電当たりの作業量約4000本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679838
2024-04-25
用途: 木工作業
卸売・小売業

エアーアイプを使っていましたが、コードレスは作業性が高く非常に満足しています

対象商品 : 55679829
2023-12-02
用途: 内装作業時
オフィス ビッグメイク建設業・工事業

チョットした壁や天井の増し貼り時に重宝しています
18Vを借りて作業した時に耐火系ボードに対して少しパワー不足に感じて、購入するなら36Vだな、で手に入れました
バッチリ、判断は間違っていませんでした~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする