大阪魂
タケネツメセン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
55679919
品番
TC21-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
8.8
径(Φmm)
つば径:24.3
口径(Φmm)
21.5
適合穴径(Φmm)
20~