大阪魂
タケネツメセン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
55679955
品番
TC28-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
7.4
径(Φmm)
つば径:31.9
口径(Φmm)
28.2
適合穴径(Φmm)
20~