曜日別特売

制御盤ファンユニット(AC) ファン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個入力電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50Hz)1.68、(60Hz)1.92最大静圧(Pa)(50Hz)75、(60Hz)79注文コード55683146品番C-MU1238A-11B-GSFCG
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質
カバー、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル
搭載ファン/ファンフレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィンガーガード:鉄線
入力電圧(V)単相100取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X冷却方式吸込みタイプフィルター色(パネル)クリーム電流(A)(50Hz)0.24、(60Hz)0.22入力(W)(50Hz)17、(60Hz)16.5回転速度(r/min)(50Hz)2750、(60Hz)3070最大風量(m3/min)(50Hz)1.68、(60Hz)1.92最大静圧(Pa)(50Hz)75、(60Hz)79騒音レベル(dB(A))(50Hz)44、(60Hz)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする