曜日別特売

取付金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55685483品番SOL6M8F
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合取付角寸法104mm、110mm用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)430表面処理塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする