オリエンタルモーター
取付金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55685754
品番
PASF12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
ブロワの吐出口側で固定するための取付金具です。
適合
MBS12用
材質
鋼板
質量(kg)
0.14
表面処理
ニッケルメッキ