4X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687777

 

4X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687777
4X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687777
4X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687777

ピーク6カクBT6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径dM4
長さ(mm)100
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード55687777品番4X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,892
販売価格(税別)
2,629
長さ(mm)100ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.8寸法B(mm)7呼び径dM4
注意
※下記のサイズは半ねじとなります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ35)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする