※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
WK2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
電源電圧(V)
三相200/220/230
三相200/220/230
単相220/230
単相100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55692413
品番
5IK40GN-SWS
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
出力(W)
40
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
三相200/220/230
タイプ
リード線
使用温度範囲(℃)
-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズ
WK2
モーター
インダクションモーター
保護等級
IP20
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス
130(B)