曜日別特売
5IK40GN-CWSE WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター 55692429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK2シリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電源電圧(V)単相220/230
内容量1個注文コード55692429品番5IK40GN-CWSE
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
出力(W)40取付角寸法(mm)90電源電圧(V)単相220/230タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする