曜日別特売

RK2シリーズ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個減速比20注文コード55694267品番PKE566AC-FC20RA
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
減速比20定格電流(A)0.75軸の形状片軸基本ステップ角(°)0.036モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7バックラッシ(arc.min.)10(0.17°)出力軸方向R軸(右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする