曜日別特売
12X35 PP6カクBT6カクBT 大阪魂 55694321

 

12X35 PP6カクBT6カクBT 大阪魂 55694321
12X35 PP6カクBT6カクBT 大阪魂 55694321
12X35 PP6カクBT6カクBT 大阪魂 55694321

PP6カクBT6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)35
内容量1個注文コード55694321品番12X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35呼び径M12寸法H(mm)8寸法B(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする