曜日別特売

K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)単相110/115減速比20注文コード55704819品番SCM540KUAM-5H20B
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
出力(W)40取付角寸法(mm)90仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付減速比20シリーズSCM電源電圧(V)単相110/115材質(シャフト)ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド JHギヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする